Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hakenwerkzeug

HAKWZG-AR-L25MM

Art.-Nr. 071555 31

EAN 4011231743310

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hakenwerkzeug

Art.-Nr. 071555 31

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zur Demontage bzw. Montage von Gummiringen an Schalldämpfer-Aufhängungen

  • Verchromt

  • Massiver kunststoffüberzogener Quergriff

  • Mit 105° abgewinkelten, langen Haken, geeignet für Profilgummis
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Kurz

Länge

200 mm

Hakenlänge

25 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen